Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 205 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 205 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 205 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
BS Transportrolle L410, Bockrolle, Rad-Ø 200 mm, Tragkr. 205 kg, Rollenlager, Lauffl. Gummi grau, Radk. Kunststoff
Artikel-Nr.:
     5417B-329960
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885003951
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 200x50mm vollgummi
Transportrolle L410.B46.200, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 105x75/80 mm, Material/Art des Radkörpers: 11, Material der Lauffläche: Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 200 mm, Tragkraft: 205 kg
Weitere Informationen:
Länge:
138
Durchmesser:
200
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Rollenlager
Rollenart:
Bockrolle
Lagerkategorie:
Rollenlager
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Gehäuse:
Stahlblech
Doppelrolle:
nein
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigung:
Platte
Schraublochentfernung:
105x75/80 mm
Befestigungskategorie:
Platte
Typ:
Bockrolle
Hersteller:
BS Rollen
Radkörperfarbe:
schwarz
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Tragkraft:
205 kg
Bauhöhe:
237 mm
Plattengröße:
135x110 mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Gewicht:
2500 g
Tragfähigkeit:
205 kg
Radbreite:
50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, BS-Bockrolle-Platte-200-grau-
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 23,50*
€ 31,22*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,94*
€ 42,50*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 32,34*
€ 42,68*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 33,87*
€ 44,63*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 34,50*
€ 46,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.