Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg & Schmid Handhebelpresse 250 kp Zahnstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berg & Schmid Handhebelpresse 250 kp Zahnstange
Berg & Schmid Handhebelpresse 250 kp Zahnstange
Berg & Schmid Handhebelpresse 250 kp Zahnstange
Artikel-Nr.:
     5417B-330619
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     30025
EAN/GTIN:
     4330816412510
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
berg&schmid handhebelpresse
Handhebelpresse

Spindel gehärtet und geschliffen, mit langer Führung. T-Nute nach DIN 650 mittig gefräst, Arbeitshöhe verstellbar. Handhebel mit Feder-Rückführung. Zum Pressen, Nieten, Drücken, Stanzen usw. Handpressen mit Zahnstangen: Konstanter Druck während des Arbeitsvorganges, Hubregulierung durch Anschlagschraube. Handpressen mit Kniehebel: Max. Druckleistung bei gestrecktem Kniehebel.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Zum wirtschaftlichen Pressen, Nieten, Drücken, Stan
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Mit Federrückführung:
Ja
Hersteller:
Berg & Schmid
Kraftübetragung:
Zahnstange
Spindelveredelung:
gehärtet, geschliffen
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
22 kg
Nutbreite:
12 mm
Arbeitshöhe:
80-220 mm
Tischfläche:
120 x 160 mm
Grundfläche:
160 x 230 mm
Hub:
45 mm
Ständerhöhe:
390 mm
Spindel-Ø:
20 mm
Spindelbohrung:
10 H 7 mm
Ausladung:
90 mm
Spindelführung:
90 mm
Druckkraft:
2,5 kN
Kraftübertragung:
Zahnstange
Modell:
HZ 250
Weitere Suchbegriffe: handhebelpresse, Handhebelpresse 250kp Zahnstange BS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 381,75*
€ 428,17*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 395,27*
€ 438,01*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 403,65*
€ 443,06*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 409,53*
€ 452,00*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 412,85*
€ 464,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,00*
€ 537,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,38*
€ 515,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,80*
€ 499,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,53*
€ 487,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.