Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berg & Schmid Handhebelpresse 1700 kp mit Kniehebel, Hub 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berg & Schmid Handhebelpresse 1700 kp mit Kniehebel, Hub 60 mm
Berg & Schmid Handhebelpresse 1700 kp mit Kniehebel, Hub 60 mm
Berg & Schmid Handhebelpresse 1700 kp mit Kniehebel, Hub 60 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-330622
Hersteller:
     Berg & Schmid
Herst.-Nr.:
     30056
EAN/GTIN:
     4330816412534
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
handhebelpresse
Handhebelpresse

Spindel gehärtet und geschliffen, mit langer Führung. T-Nute nach DIN 650 mittig gefräst, Arbeitshöhe verstellbar. Handhebel mit Feder-Rückführung. Zum Pressen, Nieten, Drücken, Stanzen usw. Handpressen mit Zahnstangen: Konstanter Druck während des Arbeitsvorganges, Hubregulierung durch Anschlagschraube. Handpressen mit Kniehebel: Max. Druckleistung bei gestrecktem Kniehebel.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Berg & Schmid
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Kraftübetragung:
Kniehebel
Gewicht:
35 kg
Nutbreite:
14 mm
Arbeitshöhe:
75-180 mm
Tischfläche:
170 x 130 mm
Grundfläche:
260 x 130 mm
Hub:
60 mm
Ständerhöhe:
415 mm
Spindel-Ø:
25 mm
Spindelbohrung:
10 H 7 mm
Ausladung:
105 mm
Spindelführung:
110 mm
Druckkraft:
17 kN
Kraftübertragung:
Kniehebel
Modell:
HK 1700
Weitere Suchbegriffe: Handhebelpresse 1700kp Knieh. Hub 60mm BS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 788,40*
€ 836,69*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 777,05*
€ 836,70*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 814,21*
€ 862,83*
8 Tage
8
Frei Haus
ab € 817,05*
€ 867,33*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 833,50*
€ 891,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,24*
€ 1.060,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 873,69*
€ 1.039,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 870,12*
€ 1.035,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,45*
€ 1.015,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,19*
€ 1.002,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,50*
€ 991,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.