Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hedi Steckdosenleiste 6x H05VV-F3G1,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hedi Steckdosenleiste 6x H05VV-F3G1,0
Hedi Steckdosenleiste 6x H05VV-F3G1,0
Hedi Steckdosenleiste 6x H05VV-F3G1,0
Artikel-Nr.:
     5417B-330653
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     4003644012770
EAN/GTIN:
     4003644012770
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
steckdosenleiste 6fach 1,4 m
Steckdosenleiste ohne Überspannungsschutz 6 Schutzkontaktsteckdosen 250 V mit Ein-/Ausschalter. Für den Einsatz in trockenen Räumen, nicht für den Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
nein
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
6
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Hedi
Steckerart:
Winkelstecker
Versenkbar:
nein
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kabelqualität:
Kunststoff
Ein-/Ausschalter:
ja
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1
Kabellänge:
1,4 m
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, mehrfachsteckdose 6fach, Stechdosenleiste 6x H05VV-F3G1,0 Hedi
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,78*
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 8,82*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,85*
€ 8,93*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,52*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.