Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hedi Steckdosenleiste 6x H07RN-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hedi Steckdosenleiste 6x H07RN-F3G1,5
Hedi Steckdosenleiste 6x H07RN-F3G1,5
Hedi Steckdosenleiste 6x H07RN-F3G1,5
Artikel-Nr.:
     5417B-330655
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     4003644012985
EAN/GTIN:
     4003644012985
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz
Steckdosenleiste mit Spritzwasserschutzdeckeln 6 Schutzkontaktsteckdosen 250 V mit Spritzwasserschutzdeckeln und Ein-/Ausschalter. Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
6
Schutzart (IP):
IP 44
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
ja
Anzahl Steckdosen:
6
Grundpreis:
Nein
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
Hedi
Steckerart:
Winkelstecker
Versenkbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kabelqualität:
Neopren
Farbe:
schwarz/gelb
Ein-/Ausschalter:
ja
Kabeltyp:
H07RN-F 3G 1,5
Kabellänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, mehrfachsteckdose, Stechdosenleiste 6x H07RN-F3G1,5 Hedi
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,38*
€ 18,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 18,34*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 13,09*
€ 19,02*
4 Tage
37
€ 4,79*
ab € 13,94*
€ 19,17*
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 14,45*
€ 19,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.