Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Parallelschraubstock 160 mm Superior


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDGID Parallelschraubstock 160 mm Superior
RIDGID Parallelschraubstock 160 mm Superior
RIDGID Parallelschraubstock 160 mm Superior
Artikel-Nr.:
     5417B-330743
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     0095691108166
EAN/GTIN:
     0095691108166
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallelschraubstock SUPERIOR

Ganz aus Stahl geschmiedet, gehärtete Oberfläche, rot lackiert, großer gehärteter Amboss, Messskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite. Patentierte Nachstellung der Führung gewährleistet die parallele Ausrichtung der Backen. Spindel mit doppelt gerolltem Trapezgewinde. Fest montierte Rohrspannbacken, besonders für Sanitär- und Installationsbetriebe geeignet. Zur Sicherheit gegen Diebstahl vorne mit abnehmbaren Vorderbacken ausgerüstet.

Weitere Informationen:
Korpusmaterial:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Spindelgewinde:
Trapezgewinde
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ambossvergütung:
gehärtet
Korpusvergütung:
gesenkgeschmiedet
Spannbacken auswechselbar:
Nein
Mit Messskala:
Ja
Korpusveredelung:
gehärtet
Ambossfläche:
120 x 110 mm
Lochdurchmesser:
14 mm
Hersteller:
RIDGID
Loch-Ø:
14
Lochabstand:
145 mm
Gewicht:
25 kg
Backenbreite:
160 mm
Spannweite:
225 mm
Spanntiefe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, ridgid parallel-schraubstock, parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 160mm, Parallelschraubstock 160mm Superior Ridgid
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 438,70*
€ 505,14*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,51*
€ 507,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,01*
€ 508,94*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,44*
€ 509,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,65*
€ 524,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,14*
€ 601,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,98*
€ 579,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,84*
€ 541,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,70*
€ 522,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830290
ab € 72,02*
Ähnlich
PROMAT
4000830291
ab € 87,94*
Ähnlich
PROMAT
4000830292
ab € 114,86*
Ähnlich
PROMAT
4000830293
ab € 149,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.