Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari Kabelmesser Nummer 27 Secura 8-28mm ohne Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jokari Kabelmesser Nummer 27 Secura 8-28mm ohne Klinge
Jokari Kabelmesser Nummer 27 Secura 8-28mm ohne Klinge
Jokari Kabelmesser Nummer 27 Secura 8-28mm ohne Klinge
Jokari Kabelmesser Nummer 27 Secura 8-28mm ohne Klinge
Artikel-Nr.:
     5417B-330808
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     460065
EAN/GTIN:
     4011391102705
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Universal-Kabelmesser, Jokari

Mit drehbarem Innenmesser. Zum schnellen, unkomplizierten Abmanteln aller gängigen Kabeltypen. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Dadurch lassen sich längere Kabelstücke in nur einem Arbeitsgang abmanteln. Durch die Rändelschraube am Griffende lässt sich die Schnitttiefe schnell und präzise einstellen. Mit Ersatzmesser im Handgriff.

Weitere Informationen:
Schnitttiefe einstellbar:
Ja
Modell:
27 Secura
Lieferumfang:
Kabelmesser, TiN-Klinge
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenmagazin:
Ja
Klinge schwenkbar:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Kunststoff
Arbeitsbereich:
8-28 mm Ø
Ausführung:
ohne Klinge
Abisolierwerte Ø:
8-28 mm
Hersteller:
Jokari
Länge:
132 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisoliermesser, Kabelmesser No.27 Secura8-28mm o. Klinge Jokari
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
318
1
€ 6,90*
ab € 7,49*
€ 9,93*
6 Tage
267
1
€ 4,79*
ab € 7,57*
€ 10,01*
9 Tage
319
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,03*
2 Tage
318
1
€ 7,90*
ab € 7,64*
€ 10,07*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,25*
€ 10,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
877259
ab € 0,6325*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.