Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SapiSelco Kabelbinder Nylon schwarz360x4,5mm a100Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SapiSelco Kabelbinder Nylon schwarz360x4,5mm a100Stück
SapiSelco Kabelbinder Nylon schwarz360x4,5mm a100Stück
SapiSelco Kabelbinder Nylon schwarz360x4,5mm a100Stück
SapiSelco Kabelbinder Nylon schwarz360x4,5mm a100Stück
SapiSelco Kabelbinder Nylon schwarz360x4,5mm a100Stück
Artikel-Nr.:
     5417B-330814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8014748300638
EAN/GTIN:
     8014748300638
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder

• Aus halogenfreien Polyamid 6.6
• Überdurchschnittlich farbbeständig
• Hohe Flexibilität, auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig
• Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen
• Selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 POLYAMID, innerhalb von max. 30 Sekunden

Lieferung: Im Polybeutel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
360 x 4,5
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
lösbar:
Nein
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
SB-Verpackt:
Ja
Inhalt:
100
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Handelsmarke:
SapiSelco
Bündel-Ø:
101 mm
Werkstoff:
Polyamid
Länge:
360 mm
Breite:
4,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinder Nylon schwarz4,5x360mm a 100Stück Sapi
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
549
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,04*
1 Tag
549
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,89*
€ 5,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,94*
€ 5,11*
1 Tag
549
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,12*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,64*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 3,64* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,28*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,56*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,57*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,89*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.434
ab € 5,96*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,87*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.