Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Stützteller 1/4" ROLOC 76,2mm extra hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Stützteller 1/4" ROLOC 76,2mm extra hart
3M Stützteller 1/4" ROLOC 76,2mm extra hart
3M Stützteller 1/4" ROLOC 76,2mm extra hart
3M Stützteller 1/4" ROLOC 76,2mm extra hart
Artikel-Nr.:
     5417B-330910
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000045285
EAN/GTIN:
     0051144450930
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Roloc(TM)-Stützteller

Roloc(TM)-Schleifwerkzeuge für die Oberflächenbearbeitung Das Roloc(TM) Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles Wechseln der Produkte mit einem Dreh. Dies reduziert die Ausfallzeiten um ein Vielfaches. Es wurde speziell für mehrstufige Arbeitsprozesse entwickelt. Durch die farbliche Kodierung der einzelnen Produkte erkennt der Anwender schnell die richtige Körnung. Einsatz wahlweise mit einem Spanndorn aus Kunststoff oder einem Schleifteller aus Gummi.

Passend für Roloc(TM)-Schleifscheiben.

Weitere Informationen:
Zur Aufnahme von:
Roloc™-Schleifscheiben
SB-Verpackt:
Nein
Außen-Ø:
76,2 mm
Hersteller:
3M
Gewinde:
1/4
Durchmesser:
76,2
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
für Ø:
76,2 mm
Aufnahme:
1/4"
Härte:
extra hart
Weitere Suchbegriffe: stützteller 3m, haftstützteller, Stützteller 1/4" ROLOC 76,2mm extra hart 3M
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,31*
€ 29,81*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 22,40*
€ 30,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 22,58*
€ 30,22*
1
€ 4,80*
ab € 24,12*
€ 31,96*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 23,96*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.