Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Handschleifteller Klett 150 mm Semi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Handschleifteller Klett 150 mm Semi
3M Handschleifteller Klett 150 mm Semi
3M Handschleifteller Klett 150 mm Semi
Artikel-Nr.:
     5417B-330942
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4046719103195
EAN/GTIN:
     4046719103195
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Gummi-Schleifklotz
Handschleifklotz
Hookit(TM)-Hand-Schleifteller

Zur Aufnahme von Klett-Schleifscheiben. Speziell zur Bearbeitung von profilierten Flächen, wie z. B. Handläufe, eingesetzt. Die halbrunde Form eignet sich hervorragend für die Bearbeitung von Kanten und schwer zugänglichen Flächen. Ø 150 mm.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Zur Aufnahme von:
Klett-Schleifscheiben
SB-Verpackt:
Nein
Grundpreis:
Nein
Außen-Ø:
150
Hersteller:
3M
Länge:
150
Ausführung:
halbrund
Durchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifblock, Schleifgummi, Schleifklotz, Schleifkork, Schleifschwamm, handpad 3m, handpad, Handschleifteller Klett 150mm Semi 3M
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,56*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 8,79*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,42*
€ 8,82*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,52*
€ 8,96*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.