Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T30 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T30 10er Pack
Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T30 10er Pack
Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T30 10er Pack
Projahn 1/4" Bit L25 mm TX T30 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-33099
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2735-10
EAN/GTIN:
     4000146273517
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
1/4" Bit L25 mm TX T30 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
10
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
Zink phosphatiert
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
Zink phosphatiert
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / DIN ISO 1173
L:
25 mm
Größe:
T30
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsgröße:
30
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: 1/4 zoll bit torx tx30, bit (torx®), bit torx 30, Bit-T 30
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 3,14*
€ 4,67*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,96*
€ 5,82*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.