Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis HW-Kreissägeblatt 350 x 3,5 x 30 mm Z32LWZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis HW-Kreissägeblatt 350 x 3,5 x 30 mm Z32LWZ
Fortis HW-Kreissägeblatt 350 x 3,5 x 30 mm Z32LWZ
Fortis HW-Kreissägeblatt 350 x 3,5 x 30 mm Z32LWZ
Artikel-Nr.:
     5417B-331075
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784784948
EAN/GTIN:
     4317784784948
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
HW Tischkreissägeblatt Längsschnitt-Wechselzahn

Für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt.
Weitere Informationen:
Nebenlöcher:
2/7/42 + 2/10/60
Schnittbreite (b1) mm:
3,5
Ø:
350 mm
Außendurchmesser mm:
350
Anzahl der Zähne:
32
Hersteller:
Fortis
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Bohrung:
30 mm
Schnittbreite:
3,5 mm
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: HW-Kreissägebl. 350x3,5 x30mm Z32LWZ Fortis
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 36,99*
€ 48,72*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 36,92*
€ 48,76*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 37,33*
€ 49,07*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 38,40*
€ 51,64*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,98*
€ 67,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.