Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pariere Malerspachtel 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pariere Malerspachtel 40 mm
Pariere Malerspachtel 40 mm
Pariere Malerspachtel 40 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331831
Hersteller:
     Pariere
Herst.-Nr.:
     4007535120605
EAN/GTIN:
     4007535120605
Suchbegriffe:
Malerspachtel
malerspachtel
Malerspachtel 40mm Pariere
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Blatt:
Bandstahl
SB-Verpackt:
Nein
Blattform:
Trapez
Hersteller:
Pariere
Breite:
40
Blattbreite:
40
Weitere Suchbegriffe: Malerspachtel 40mm Pariere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,28*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 9,85*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 7,04*
€ 9,88*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,04*
€ 9,88*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,74*
€ 10,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.