Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sicherheitsstiefel Caravan SN 10056 S1P SRC Gr.44 blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Sicherheitsstiefel Caravan SN 10056 S1P SRC Gr.44 blau
U-Power Sicherheitsstiefel Caravan SN 10056 S1P SRC Gr.44 blau
U-Power Sicherheitsstiefel Caravan SN 10056 S1P SRC Gr.44 blau
U-Power Sicherheitsstiefel Caravan SN 10056 S1P SRC Gr.44 blau
Artikel-Nr.:
     5417B-334527
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546128480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Sicherheitsstiefel Caravan SN 10056 S1P SRC 

Ausführung: 
  • EN ISO 20345, S1P SRC 
  • Material:  Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem "Cavas Extra-Strong" Material
  • Wing Tex - atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittschutz:S ave & Flex PLUS durchtrittsichere "no-metal" Brandsohle
  • Zwischensohle aus weichem PUR 
  • Sohle: rutschhemmend und abriebfeste  PU/PU LIGHT GRIP Sohle
  • Fußbett: Action Dry durchgehendes, anatomisches Fußbett aus Filz mit Aktivfaserkohle
  • Weite: 11

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich

Weitere Informationen:
Form:
B
Besonderheit Laufsohle:
abriebfest
Kategorie:
S1P
Besonderheit Durchtrittsohle:
metallfrei
Verschluss:
Schnürung
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit:
atmungsaktiv
Material Durchtrittsohle:
Gewebe
Material Schaft:
Veloursleder
Ausstattung:
Ösen
Farbe Sohle:
grau
Farbe Schaft:
blau
Größenspiegel:
35-48
Gefährdung:
Nässe
Basis:
Hochschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Eigenname Innenmaterial:
Wing Tex
Internetfarbe:
blau
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Hersteller:
U-Power
Schutzkappe:
Aluminium
Farbe:
blau
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
44
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 50,88*
€ 62,87*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,54*
€ 62,94*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,29*
€ 63,50*
€ 5,95*
ab € 55,00*
€ 69,21*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 55,77*
€ 70,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,52*
€ 72,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 59,21*
€ 70,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,33*
€ 65,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,37*
€ 64,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,46*
€ 63,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 49,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 42
ab € 53,42*
Ähnlich
U-Power
SN10056 43
ab € 53,40*
Ähnlich
U-Power
SN10056 45
ab € 53,41*
Ähnlich
U-Power
SN10056 46
ab € 53,10*
Ähnlich
U-Power
SN20056 40
ab € 48,20*
Ähnlich
U-Power
SN20056 41
ab € 48,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.