Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 41 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 41 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 41 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 41 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 41 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 41 schwarz
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-334563
Hersteller:
     Footguard
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018623939665
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
footguard Sicherheitshalbschuh NORDIC HIGH S3 SRC CI 631831 Gr. 41 schwarz
Weitere Informationen:
Form:
D
Verschluss:
Schnürung
Bezeichung Innenmaterial:
Webpelzfutter
Besonderheit Laufsohle:
säurebeständig
Material Kappe:
Stahl
Besonderheit:
dämpfungsaktiv
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Rindnarbenleder
Ausstattung:
gepolsterte Lasche
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
schwarz
Größenspiegel:
39-47
Gefährdung:
Hitze
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Kategorie:
Fußschutz
Internetfarbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
nein
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Material:
Leder
Ausführung:
Winterstiefel
Hersteller:
Footguard
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
41
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 59,83*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,07*
€ 60,07*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,18*
€ 61,53*
€ 4,80*
ab € 50,34*
€ 65,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,71*
€ 74,08*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,08*
€ 88,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,78*
€ 85,42
pro Paar
ab 3 Paar
€ 55,53*
€ 66,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paar
ab 25 Paar
€ 44,19*
€ 52,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,78*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,96*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.