Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Towa Strickhandschuh PowerGrab Plus 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Towa Strickhandschuh PowerGrab Plus 10
Towa Strickhandschuh PowerGrab Plus 10
Towa Strickhandschuh PowerGrab Plus 10
Towa Strickhandschuh PowerGrab Plus 10
Artikel-Nr.:
     5417B-334804
Hersteller:
     Towa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4029234910141
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Towa Strickhandschuh PowerGrab Plus

Ausführung:
  • Zulassung/Norm: EN 388
  • Nahtlos
  • Daumen voll beschichtet für zusätzliche Sicherheit
  • Hervorragende Nass- und Trockengriffigkeit
  • Anatomische Passform
  • Farbe: grau-blau
Material: 
Polyester, Baumwolle, MicroFinish®-Latexbeschichtung

Anwendungsbereiche: 
Allgemeine Arbeiten, Bauindustrie, Abfallentsorgung, Instandhaltung, Garten

Weitere Informationen:
Schnittschutz EN 388:
Stufe 2
Gefährdung:
mechanische Risiken
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
3242
Branche:
Gartenarbeit, Hausarbeit
Strickart:
Feinstrick
Kategorie:
Kat. II
Material Beschichtung:
Latex
Schutz:
EN 388: 3.2.4.2
Farbe Beschichtung:
blau
Marke:
TOWA
Beschichtungsart:
beschichtet (Innenhand)
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Farbmuster:
ohne
Abriebfestigkeit:
Stufe 3
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Internetfarbe:
grau
Materialverarbeitung:
gestrickt
Größenspiegel:
9, 10
Farbe Material Handschuh:
grau
Stulpenform:
kurz
Passform:
einseitig tragbar
Farbe:
grau-blau
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Normen:
EN 388
Variante:
mit Latexbeschichtung
Schutzklasse:
2
Material:
Latex / Textil
Hersteller:
Towa
Größe:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
306
12
pro Paar
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,07*
1 Tag
240
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 4,08*
2 Tage
228
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,09*
€ 4,13*
5 Tage
240
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,20*
Lager 5417
6
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,09*
€ 4,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,09*
€ 3,68
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 26,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.