Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. (66/68) 1740-5 Gr. (66/68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. (66/68) 1740-5 Gr. (66/68)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. (66/68) 1740-5 Gr. (66/68)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. (66/68) 1740-5 Gr. (66/68)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. (66/68) 1740-5 Gr. (66/68)
Craftland HINNOY THERMOHEMD Gr. (66/68) 1740-5 Gr. (66/68)
Artikel-Nr.:
     5417B-335138
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1740-5
EAN/GTIN:
     4025888058529
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
- Obermaterial: 100% Baumwolle
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Baumwolle
- Länge: ca. 85 cm ab Gr. XL
- Farbe: blau-kariert
- Größen: S-XXXL
- abgerundeter Saum
- Ärmelbund mit Knopfverschluss Taschen:
- 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und je einem Knopf zum verschließen
Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Knopf mit Knopfloch
Schnitt:
gerade
Armlänge:
1/1 Arm
Marke:
Craftland®
Farbmuster:
kariert
Besonderheit Innenmaterial:
wattiert
Innenmaterial:
100 % Baumwolle (CO)
Nebenfarbe:
schwarz
Taschenart:
Brusttasche mit Patte und Knopf (beidseitig)
Ausstattung:
Saum
Kragenart:
Hemdkragen
Verarbeitung Naht:
genäht
Einlaufschutz gemäß DIN EN ISO 6330:
Nein
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Materialverarbeitung:
einlagig
Gefährdung:
kühle Umgebung
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Craftland
Form:
langarm
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
blau/karriert
Größe:
3XL
Ausführung:
Hemd
Weitere Suchbegriffe: thermohemd, Thermohemd, gef.,Gr.XXXL,blau-kariert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,72*
€ 24,47*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 17,93*
€ 24,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,31*
€ 31,69*
10 Tage
19
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 34,90*
5 Tage
16
€ 4,79*
ab € 27,51*
€ 35,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.