Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Men’s Premium-T royal Gr. L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men’s Premium-T royal Gr. L
Promodoro Men’s Premium-T royal Gr. L
Promodoro Men’s Premium-T royal Gr. L
Promodoro Men’s Premium-T royal Gr. L
Promodoro Men’s Premium-T royal Gr. L
Promodoro Men’s Premium-T royal Gr. L
Promodoro Men’s Premium-T royal Gr. L
Artikel-Nr.:
     5417B-335174
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     3099-VB-L
EAN/GTIN:
     4250484216893
Suchbegriffe:
Herren-Hemd
Herrenhemd
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten und aus Schlauchware gefertigt. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeeignet - hervorragend geeignet für DTG - breites Größenangebot von XS – 5XL
Weitere Informationen:
Taschenart:
ohne
Hauptfarbton:
royal
Hauptfarbe:
blau
Farbigkeit:
einfarbig
Größenspiegel:
M-3XL
Saison:
Sommer
Schnitt:
gerade
Armlänge:
¼ Arm
Ausstattung:
Rundhalsausschnitt
Gewebeart:
Single-Jersey
Textilpflege:
Reinigen mit Perchlorethylen
Grammatur:
180 g/m²
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Promodoro
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
180 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
100% Baumwolle
Ausführung:
T-Shirt
Farbe:
royal
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herrenhemd, T-Shirt Premium, Gr. L, royal
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,48*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,57*
€ 6,63*
3 Tage
42
1
€ 4,79*
ab € 4,55*
€ 6,64*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 6,71*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-M-VB
ab € 4,91*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XL-VB
ab € 4,88*
Ähnlich
Promodoro Fashion
3099-XXL-VB
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.