| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335187 Herst.-Nr.: 3099-54-XXXL EAN/GTIN: 4250484217012 |
| |
|
| | |
| Klassisches Single-Jersey-T-Shirt mit Elasthananteil im schmalen Rippbündchen, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, die besonders feine Oberfläche ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das T-Shirt ist modern geschnitten und aus Schlauchware gefertigt. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeeignet - hervorragend geeignet für DTG - breites Größenangebot von XS – 5XL Weitere Informationen: | | Taschenart: | ohne | Hauptfarbton: | navy | Hauptfarbe: | blau | Farbigkeit: | einfarbig | Größenspiegel: | M-3XL | Saison: | Sommer | Schnitt: | gerade | Armlänge: | ¼ Arm | Ausstattung: | Rundhalsausschnitt | Gewebeart: | Single-Jersey | Textilpflege: | Reinigen mit Perchlorethylen | Grammatur: | 180 g/m² | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Promodoro | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Gewicht: | 180 g/m² | Form: | kurzarm | Material: | 100% Baumwolle | Ausführung: | T-Shirt | Farbe: | navy | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,24* | € 7,88* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,28* | € 7,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,43* | € 8,15* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,17* | € 8,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,55* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|