Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro Men’s Sweater 80/20 fire red Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Promodoro Men’s Sweater 80/20 fire red Gr. M
Promodoro Men’s Sweater 80/20 fire red Gr. M
Promodoro Men’s Sweater 80/20 fire red Gr. M
Promodoro Men’s Sweater 80/20 fire red Gr. M
Promodoro Men’s Sweater 80/20 fire red Gr. M
Promodoro Men’s Sweater 80/20 fire red Gr. M
Artikel-Nr.:
     5417B-335207
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-36-M
EAN/GTIN:
     4250484209659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassisches Molton-Mischgewebe-Sweatshirt mit angerauter Innenseite und Elasthanbündchen an Hals, Ärmeln und Saum, hergestellt aus gekämmter Baumwolle und Polyester. Das Sweatshirt ist modern geschnitten. Farbe ash: 82% Baumwolle, 17% Polyester, 1 % Viskose, Farbe sports grey: 75% Baumwolle, 17% Polyester, 8% Viskose - exzellente thermophysiologische Eigenschaften durch angeraute 3-fädige Sweatware
Weitere Informationen:
Bundart:
Saumbund
Textilpflege:
Waschen 40 °C
Grammatur:
280 g/m²
Hauptfarbton:
feuerrot
Hauptfarbe:
rot
Farbigkeit:
einfarbig
Saison:
Winter
Schnitt:
gerade
Armlänge:
1/1 Arm
Ausstattung:
Rundhalsausschnitt
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
rot
Hersteller:
Promodoro
Gewicht:
280 g/m²
Form:
langarm
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Ausführung:
Pullover
Farbe:
rot
Größe:
M
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 5,99*
ab € 13,79*
€ 19,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,80*
€ 19,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 19,80*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,49*
€ 21,20*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 23,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.