Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL weiß/grau
Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL weiß/grau
Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL weiß/grau
Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL weiß/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-335242
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     211-2-41-4-WG-2XL
EAN/GTIN:
     4250331805362
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke Champ

Ausführung:
  • weich und komfortabel
  • antipilling Technologie
  • zahlreiche Taschen
  • wasserabweisend
Material: 
  • 100% Polyester


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Nebenfarbe:
grau
Taschenart:
Brusttasche (rechts)
Kragenart:
Stehkragen
Hauptfarbe:
weiß
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
S-XXL
Besonderheit Material:
antipilling
Gefährdung:
kühle Umgebung
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Armlänge:
1/1 Arm
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Excess
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
weiß/grau
Größe:
2XL
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke weiß, herren jacke, arbeitsjacke xxl, Fleecejacke Champ, Gr.XXL, weiß/grau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,34*
€ 38,47*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 29,57*
€ 38,59*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 31,82*
€ 41,38*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 32,21*
€ 41,92*
€ 4,80*
ab € 33,75*
€ 43,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.