| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335245 Herst.-Nr.: 211-2-41-4-BLG-L EAN/GTIN: 4250331805430 |
| |
|
| | |
| Fleecejacke Champ
Ausführung: - weich und komfortabel
- antipilling Technologie
- zahlreiche Taschen
- wasserabweisend
Material:
Weitere Informationen: | | Kragenart: | Stehkragen | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | S-XXL | Besonderheit Material: | antipilling | Gefährdung: | kühle Umgebung | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Armlänge: | 1/1 Arm | Nebenfarbe: | grau | Taschenart: | Brusttasche (rechts) | Internetfarbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Excess | Form: | langarm | Material: | 100% Polyester | Farbe: | schwarz | Größe: | L | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 28,10* | € 38,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,67* | € 38,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,75* | € 41,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,03* | € 41,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,49* | € 42,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|