Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL schwarz
Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL schwarz
Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL schwarz
Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL schwarz
Excess Fleecejacke Champ Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-335247
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     211-2-41-4-BLG-2XL
EAN/GTIN:
     4250331805454
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke Champ

Ausführung:
  • weich und komfortabel
  • antipilling Technologie
  • zahlreiche Taschen
  • wasserabweisend
Material: 
  • 100% Polyester


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Nebenfarbe:
grau
Taschenart:
Brusttasche (rechts)
Kragenart:
Stehkragen
Hauptfarbe:
schwarz
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
S-XXL
Besonderheit Material:
antipilling
Gefährdung:
kühle Umgebung
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Armlänge:
1/1 Arm
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Excess
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke grau, herren jacke, arbeitsjacke xxl, Fleecejacke Champ, Gr.XXL, schw./grau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 28,44*
€ 38,67*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 29,53*
€ 38,78*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 31,92*
€ 41,61*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 32,36*
€ 42,15*
€ 4,80*
ab € 33,60*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.