Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Arbeitsjacke Champ Gr. 2XL grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. 2XL grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. 2XL grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. 2XL grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. 2XL grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. 2XL grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. 2XL grau
Excess Arbeitsjacke Champ Gr. 2XL grau
Artikel-Nr.:
     5417B-335257
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     221-2-41-23-GB-2XL
EAN/GTIN:
     4250331804433
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke schwarz
Arbeitsjacke Champ

Ausführung:

  • eignen sich für Arbeit und Freizeit gleichermaßen 
  • praktisch und formschön 
  • ergonomische Passform
  • atmungsaktives Gewebe
  • elastische Ärmelbündchen 
  • robustes und langlebiges Material 
  • reflektierende Einsätze
  • 2 Brusttaschen mit Patte und integrierter Handytasche
  • Armtasche Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung


Material:

  • Duo twill Mischgewebe 35% Baumwolle / 65% Polyester

Weitere Informationen:
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
verdeckter Reißverschluss mit Patte
Armlänge:
1/1 Arm
Ausstattung:
Netzeinsatz
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Bundart:
Ärmelbund
Nebenfarbe:
schwarz
Grammatur:
280 g/m²
Taschenart:
Ärmeltasche
Gewicht:
280 g/m²
Hauptfarbe:
grau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
S-XXL
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Internetfarbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Excess
Form:
langarm
Saison:
Sommer
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
grau
Größe:
2XL
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke xxl, arbeitsjacken, Arbeitsjacke Champ, Gr. XXL, grau/schwarz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 43,81*
€ 56,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,08*
€ 62,88*
15 Tage
1
€ 5,90*
ab € 49,59*
€ 62,98*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 50,38*
€ 63,88*
€ 4,80*
ab € 52,46*
€ 65,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.