Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excess Herren Bundhose Champ Gr.56 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Excess Herren Bundhose Champ Gr.56 grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.56 grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.56 grau
Excess Herren Bundhose Champ Gr.56 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-335269
Hersteller:
     Excess
Herst.-Nr.:
     592-2-41-23-GB-56
EAN/GTIN:
     4250331804167
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Ecxess Arbeitshose »Champ« 

Ausführung:

  • Dreifach-Nähte für extreme Beanspruchung
  • ergonomische Passform
  • atmungsaktives Gewebe
  • kräftige Schlaufen mit Klettverschluss
  • widerstandsfähiger Stoff im Knieschoner-Bereich
  • reflektierende Einsätze
  • robustes und langlebiges Material
  • Beinlänge um 6 cm verlängerbar (bei Standardgrößen)

Weitere Informationen:
Naht:
Dreifachnaht
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Ausstattung:
Hosenschlitz
Sichtbarkeit:
Reflex-Applikationen
Schlaufenart:
Gürtelschlaufen
Hosenart:
lange Hose
Nebenfarbe:
schwarz
Grammatur:
280 g/m²
Gewicht:
280 g/m²
Taschenart:
Handytasche
Hauptfarbe:
grau
Farbigkeit:
mehrfarbig
Größenspiegel:
48-60
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Excess
Form:
lang
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Farbe:
grau
Größe:
56
Ausführung:
Bundhose
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,21*
€ 51,42*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 40,20*
€ 51,84*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 41,63*
€ 53,81*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 42,27*
€ 54,49*
€ 4,80*
ab € 44,12*
€ 56,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.