| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-335321 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029148499756 |
| |
|
| | |
| terratrend Sweatjacke 3814
Ausführung: - modische Herrenjacke mit Kapuze
- aufgesetzte Brusttasche auf der linken Seite
- ideal für Beruf und Freizeit
Material: - 100% Polyester
- Gewicht: 300g/m²
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Terratrend | Form: | langarm | Gewicht: | 300 g/m² | Material: | 100% Polyester | Farbe: | anthrazit/orange | Größe: | S | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke s, kälteschutzjacke, winterjacke terratrend, Sweatjacke 3814, Gr. S, dunkelgrau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,88* | € 23,64* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 24,85* | € 33,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,92* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|