Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prevent Softshell-Warnschutzjacke 8060 Gr. M leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prevent Softshell-Warnschutzjacke 8060 Gr. M leuchtorange
Prevent Softshell-Warnschutzjacke 8060 Gr. M leuchtorange
Prevent Softshell-Warnschutzjacke 8060 Gr. M leuchtorange
Artikel-Nr.:
     5417B-335401
Hersteller:
     Prevent
Herst.-Nr.:
     8060O/M
EAN/GTIN:
     4029201132132
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Prevent Softshell-Warnschutzjacke 8060

Ausführung:
  • Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
  • Verschweißte Nähte
  • Abtrennbare Ärmel
  • Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar
  • Zwei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss
  • Reißverschlüsse wasserdicht
  • 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter

Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Futter: Fleece
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2

EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung
Seit Herbst 2013 ersetzt die neue »EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung« die bisherige EN 471:2003+A1:2007. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der darin vermerkten Gültigkeitsfrist vertrieben werden. Seit 2010 ist die Gültigkeit der Zertifikate auf 5 Jahre begrenzt. Daher endet diese Übergangsregelung spätestens im Herbst 2018. Wichtig für den Endverbraucher: Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist von den bestehenden Regelungen nicht betroffen. Die Nutzungsdauer ist unbefristet.

Grundsätzliche Änderungen
Mit der neuen EN ISO 20471 sind keine wesentlichen Änderungen verbunden. Neu ist jedoch der Ansatz, dass Warnkleidung „risikobezogen" betrachtet und bewertet wird. Es wurden drei Risikostufen festgelegt: hoch, mittel und gering. Die Einstufung bezieht sich auf das Risiko in Situationen übersehen zu werden. Wie bisher in der EN 471 so ist auch in der EN ISO 20471 Klasse 3 die höchste und Klasse 1 die niedrigste, jeweils abhängig von den Mengen an Warnstoff (Hintergrundmaterial) und Reflex (retroreflektierendem Material). Das ist sicherlich eine gute Hilfe, um dem Verbraucher bei der Beurteilung, welche Warnkleidung für den jeweiligen risikobezogenen Einsatzweck die richtige ist, zu unterstützen.

Bessere 360-Grad-Sichtbarkeit
Um eine bessere Rundumsichtbarkeit zu erreichen, muss Warnkleidung der Klasse 3 den Torso und die Arme und/oder Beine mit fluoreszierenden und retroreflektierenden Streifen umschließen.
Weitere Informationen:
Farbigkeit:
einfarbig
Größenspiegel:
S-3XL
Besonderheit Material:
wasserdicht
Gefährdung:
Dunkelheit
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Reißverschluss
PSA-Kategorie:
Kat. II
Armlänge:
1/1 Arm
Warnschutzklasse:
Klasse 3
Sichtbarkeit:
Reflexstreifen
Besonderheit Hauptfarbe:
fluoreszierend
Gewebeart:
Fleece
Ausstattung:
abnehmbare Ärmel
Weitenverstellung:
Kordelzug (Bund)
Taschenart:
Brusttasche mit Reißverschluss (links)
Hauptfarbton:
leuchtgelb
Kragenart:
Stehkragen
Verarbeitung Naht:
verschweißt
Hauptfarbe:
orange
Internetfarbe:
orange
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Hersteller:
Prevent
Farbe:
leuchtorange
Größe:
M
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 28,15*
€ 34,97*
3 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 27,22*
€ 35,13*
2 Tage
7
1
€ 5,45*
ab € 28,70*
€ 35,37*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,95*
€ 35,54*
2 Tage
7
2
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 37,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
8060G/L
ab € 27,02*
Ähnlich
ASATEX
8060O/L
ab € 27,33*
Ähnlich
ASATEX
8060G/M
ab € 26,42*
Ähnlich
ASATEX
8060G/XL
ab € 26,93*
Ähnlich
ASATEX
8060G/XXL
ab € 26,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.