Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Staketen-Bormax Ø 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Staketen-Bormax Ø 30 mm
Famag Staketen-Bormax Ø 30 mm
Famag Staketen-Bormax Ø 30 mm
Famag Staketen-Bormax Ø 30 mm
Famag Staketen-Bormax Ø 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337039
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1624.030
EAN/GTIN:
     4026271271709
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer famag ø30
Staketen-Bormax WS

Bormax mit auswechselbarer Zentrierspitze bzw. Vorbohrer. Legierter Werkzeugstahl, Vorbohrer HSS-G. Mit Vorbohrer ideal für Bohrungen in einem Winkel von ungleich 90° zur Werkstoffoberfläche wie sie z. B. im Treppenbau vorkommen. Mit Zentrierspitze einsetzbar wie der traditionelle Bormax.
Richtwert: 1.500-3.000 min-1 (Weichholz).
Sauberes Bohren unter vielen Winkeln in alle Weichhölzer, europäisches Hartholz, Spanplatten und MDF-Platten.
Im Lieferumfang enthalten ist ein Staketen-Bormax, eine passende Zentrierspitze, ein Vorbohrer Ø 4 mm und ein Innensechskantschlüssel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierbohrer:
ja
Zentrierspitze:
ja
Schaftdurchmesser:
10
Gesamtlänge:
90
Arbeitslänge:
57
Werkstoff:
Werkzeugstahl
G-Länge:
90 mm
Hersteller:
Famag
Schaft:
Sechskantschaft
Durchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: famag astlochbohrer, forstner bohrer, Staketen-Bormax Ø 30mm Famag
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,06*
€ 40,52*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 30,63*
€ 40,85*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 31,99*
€ 42,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 33,44*
€ 44,47*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 32,66*
€ 44,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.