Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Führungszapfen 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Führungszapfen 18 mm
Famag Führungszapfen 18 mm
Famag Führungszapfen 18 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337053
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1619.018
EAN/GTIN:
     4026271012609
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Nr. 1619

Abgesetzter Führungszapfen zum Einsatz in Zapfensenker 1617, um in vorgebohrten Löchern die Führungseigenschaften der Senk-Werkzeuge zu gewährleisten.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schaftdurchmesser:
10
Durchmesser:
18 mm
Hersteller:
Famag
Schaft:
10 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Führungszapfen 18mm FAMAG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,62*
€ 21,87*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 15,47*
€ 21,87*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 22,03*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 16,58*
€ 23,20*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 16,99*
€ 24,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.