Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 20 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 20 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 20 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337224
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1663.020
EAN/GTIN:
     4026271270634
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Bormax³ mit HW-Schneiden

HW-bestückter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, HW-Hauptschneide und HW-bestückte, gezahnte Umfangschneide in Wellenschliff.
Geeignet für Weichholz, europäisches und exotisches Hartholz, MDF, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten sowie viele Kunststoffe. Für den stationären Einsatz und Handbohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
57
Material:
HM
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Famag
Schaftdurchmesser:
8 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer 20mm famag, kunstbohrer famag, kunstbohrer, Forstnerbohrer Bormax-HM 20 mm FAMAG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,97*
€ 59,29*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 45,97*
€ 59,79*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 47,78*
€ 61,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 48,84*
€ 62,90*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 63,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.