Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 25 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 25 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 25 mm
Famag Forstnerbohrer Bormax-HM 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337225
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1663.025
EAN/GTIN:
     4026271270658
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Kunstbohrer
Bormax³ mit HW-Schneiden

HW-bestückter Forstnerbohrer mit Zentrierspitze, HW-Hauptschneide und HW-bestückte, gezahnte Umfangschneide in Wellenschliff.
Geeignet für Weichholz, europäisches und exotisches Hartholz, MDF, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten sowie viele Kunststoffe. Für den stationären Einsatz und Handbohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
57
Material:
HM
Werkstoff:
Hartmetall
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Famag
Schaftdurchmesser:
10 mm
Schaft:
Zylinderschaft abgesetzt
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer famag ø25, kunstbohrer famag, kunstbohrer, Forstnerbohrer Bormax-HM 25 mm FAMAG
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,77*
€ 60,84*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 46,76*
€ 61,29*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 48,83*
€ 63,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,03*
€ 64,71*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 46,53*
€ 64,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.