Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Design-Lenkrolle mit F., 100 mm Stahlbl.verchr. A420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Design-Lenkrolle mit F., 100 mm Stahlbl.verchr. A420
BS Rollen Design-Lenkrolle mit F., 100 mm Stahlbl.verchr. A420
Artikel-Nr.:
     5417B-337279
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885106607
EAN/GTIN:
     4021885106607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen 100 mm
lenkrolle
Design-Lenkrolle m.F. D 100mm Stahlbl.verchr. A420
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Raddurchmesser:
100
Rollendurchmesser:
100 mm
Typ:
Design Lenkrolle
Bauhöhe:
123 mm
Radbreite:
50 mm
Plattengröße:
60x60 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Hersteller:
BS Rollen
Tragkraft:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Design-Lenkrolle m.F. D 100mm Stahlbl.verchr. A420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.