Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Rollen Design-Bockrolle D100 mm, Stahlblech verchromt, A410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Rollen Design-Bockrolle D100 mm, Stahlblech verchromt, A410
BS Rollen Design-Bockrolle D100 mm, Stahlblech verchromt, A410
Artikel-Nr.:
     5417B-337282
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885106638
EAN/GTIN:
     4021885106638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 100/40/75
bockrolle
bockrollen 100 mm
Design-Bockrolle D100mm Stahlbl.verchr. A410
Weitere Informationen:
Radkörper:
Kunststoff
Raddurchmesser:
100
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Laufflächenfarbe:
transparent
Rollendurchmesser:
100 mm
Radbreite:
40 mm
Plattengröße:
60x60 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Hersteller:
BS Rollen
Tragkraft:
40 kg
Typ:
Design Bockrolle
Bauhöhe:
123 mm
Weitere Suchbegriffe: Design-Bockrolle D100mm Stahlbl.verchr. A410
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.