Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore PROFI-Holzspalthammer BIG OX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore PROFI-Holzspalthammer BIG OX
Gedore PROFI-Holzspalthammer BIG OX
Gedore PROFI-Holzspalthammer BIG OX
Gedore PROFI-Holzspalthammer BIG OX
Gedore PROFI-Holzspalthammer BIG OX
Gedore PROFI-Holzspalthammer BIG OX
Gedore PROFI-Holzspalthammer BIG OX
Artikel-Nr.:
     5417B-337613
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1707663
EAN/GTIN:
     4010905635395
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Holzspalthammer
Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS: Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube lassen Stiel und Kopf zu einer Einheit werden und sorgen für maximale Arbeitssicherheit, Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer, Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendenase und extra großer Schlagfläche, z. B. zum Eintreiben von Keilen, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz und Schneidenschutz
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Mit Schneidenschutz
Vergütung Schneide:
gehärtet
KWF-Prüfzeichen:
Profi
Kopfmaterial:
Stahl C 60
Gebrauchsfertige Schneide:
Ja
Kopfveredelung:
lackiert
Schneidenveredelung:
poliert
Stielveredelung:
lackiert
Stielmaterial:
Hickory
SB-Verpackt:
Nein
Mit Stielschutzhülse:
Ja
Länge (L, L1):
900 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfgewicht:
3.000 g
Gewicht (Katalog):
4200 g
Schneidenbreite:
70 mm
Ersatzstiel Art.No.:
OX E-696 H-0850
Schneidenbreite (a, b):
70 mm
Gesamtgewicht:
4.200 g
Mit Wendenase:
Ja
Hersteller:
Ochsenkopf
Stiellänge:
900 mm
Gewicht:
4200 g
Weitere Suchbegriffe: Spalthammer, Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, holzspalthammer ochsenkopf, holzspalthammer, PROFI-Holzspalthammer BIG OX Ochsenkopf
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
€ 5,90*
ab € 77,81*
€ 91,96*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 75,68*
€ 92,59*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 78,45*
€ 92,98*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 78,40*
€ 93,46*
2 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 79,25*
€ 93,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,68*
€ 90,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ochsenkopf
1708317
ab € 38,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.