Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Seilklemme Edelstahl (V2A), 5,0/M5, SB (2 Stk.)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Vormann Seilklemme Edelstahl (V2A), 5,0/M5, SB (2 Stk.)
Vormann Seilklemme Edelstahl (V2A), 5,0/M5, SB (2 Stk.)
Vormann Seilklemme Edelstahl (V2A), 5,0/M5, SB (2 Stk.)
Vormann Seilklemme Edelstahl (V2A), 5,0/M5, SB (2 Stk.)
Vormann Seilklemme Edelstahl (V2A), 5,0/M5, SB (2 Stk.)
Vormann Seilklemme Edelstahl (V2A), 5,0/M5, SB (2 Stk.)
Vormann Seilklemme Edelstahl (V2A), 5,0/M5, SB (2 Stk.)
Artikel-Nr.:
     5417B-337684
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     007900792AV
EAN/GTIN:
     4003984664677
Suchbegriffe:
Drahtseilklemmen
Seilklemmen
drahtseilklemmen
Seilklemme Edelstahl (V2A), 5,0/M5, SB (2 Stck.)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Nenngröße in Zoll:
3/16
Nenngröße:
5
Gewinde:
M 5
Gewicht:
34,5
Grundpreis:
Nein
C2 Bügel-Gewinde:
M 5
C1 passend für Seil bis Ø:
5,0 mm
VE auf Karte:
2 Stück
Hersteller:
Vormann
Ausführung:
Drahtseilklemme mit Klemmbügel
Weitere Suchbegriffe: Seilklemme RF bis 5 mm 2 St Vormann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.