| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-337750 Herst.-Nr.: 4317784785181 EAN/GTIN: 4317784785181 |
| | |
|
| | |
| Fortis Schweißerschutzbrille Sula
Ausführung: - Mit Belüftungssystem
- Kratzfest und beschlagfrei beschichtet
- Komfortable Bügelenden – 2-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Weicher, flexibler Nasensteg
- Zulassung/Norm: EN166 DIN 5
- Scheibenfarbe: Polycarbonat, Stufe 5
- Rahmenfarbe: schwarz-grün
Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | schwarz | Anwendungsbereich: | Schweißarbeiten | Belüftung: | indirekt | Größe: | Einheitsgröße | Oberflächenvergütung Scheibe: | antikratz | Farbe: | schwarz-grün | Farbe Brillengestell: | gelb | Farbe Befestigung: | gelb | Art Befestigung: | starre Ohrbügel | Scheiben austauschbar: | Nein | Scheibentönung: | grau | Gefährdung: | thermisch | Branche: | Schweißtechnik | Marke: | Fortis | Grundpreis: | Nein | Art: | Schweißerbrille | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Ausführung: | Augenschutz | Hersteller: | Univet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille fortis, Schweißerbrille Sula, DIN 5, FORTIS |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,45* | € 16,12* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,20* | € 16,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,36* | € 16,32* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,97* | € 17,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,08* | € 17,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|