Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenhobelmesser HS 260x20x2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streifenhobelmesser HS 260x20x2,5 mm
Streifenhobelmesser HS 260x20x2,5 mm
Streifenhobelmesser HS 260x20x2,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163995999
EAN/GTIN:
     4332163995999
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser
Streifenhobelmesser HS

Hobelmesser aus HS-Stahl mit 18 % Wolfram-Anteil für die Bearbeitung von Weich- und Harthölzern.
Speziell für verleimte Hölzer geeignet.


Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Länge:
260
Werkstoff:
HS
Abmessungen:
260 x 20 x 2,5 mm
Abmessung:
260
Ausführung:
ohne Nut
Weitere Suchbegriffe: Streifenhobelmesser HS 260x20x2,5mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
2
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,62*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,96*
€ 12,88*
2
€ 4,80*
ab € 9,06*
€ 13,00*
15 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 14,46*
2 Tage
30
2
€ 7,90*
ab € 10,87*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.