| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-337881 Herst.-Nr.: 1410.316 EAN/GTIN: 4026271003577 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer LEWIS Nr. 1410, 320 mm
Form LEWIS, gefräste Ausführung mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide u. VorSchneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm). Legierter Werkzeugstahl. Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz in Handbohrmaschine und Abbundanlage. Unter Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 255 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Zentrierspitze: | ja | Hersteller: | Famag | Schaftdurchmesser: | 13 | Gesamtlänge: | 320 | Schaft: | Sechskantschaft | Durchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrer Gesamtlg. 320mm - 16mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,78* | € 21,63* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,74* | € 21,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,59* | € 21,82* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,92* | € 21,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,78* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|