Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag LEWIS-Schlangenbohrer-Satz Nr. 1410/460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag LEWIS-Schlangenbohrer-Satz Nr. 1410/460 mm
Famag LEWIS-Schlangenbohrer-Satz Nr. 1410/460 mm
Famag LEWIS-Schlangenbohrer-Satz Nr. 1410/460 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-337918
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1410.400
EAN/GTIN:
     4026271003867
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer-satz famag
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrersatz LEWIS Nr. 1410

Lieferung in Holzkasten.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zentrierspitze:
ja
Max. Bohrbereich:
20
Min. Bohrbereich:
10
Anzahl der Teile:
6
Arbeitslänge:
400
Ausführung:
6-teilig
Hersteller:
Famag
Gesamtlänge:
460
Durchmesser:
10-20 mm
Weitere Suchbegriffe: LEWIS-Schlangenb.-Satz Nr.1410/460 mm FAMAG
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,50*
ab € 70,53*
€ 86,77*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 77,13*
€ 94,40*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 78,22*
€ 96,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 97,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,36*
€ 108,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.