Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Famag Aufsteckversenker WS I 8,0 mm A 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Famag Aufsteckversenker WS I 8,0 mm A 20 mm
Famag Aufsteckversenker WS I 8,0 mm A 20 mm
Famag Aufsteckversenker WS I 8,0 mm A 20 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-338129
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     2100.080
EAN/GTIN:
     4026271015877
Suchbegriffe:
Aufstecksenker
Aufsteckversenker
aufsteckversenker famag
aufstecksenker
Aufsteck-Versenker WS

Für spitzwinklige Versenkungen. Zum Aufstecken auf Holzspiralbohrer. 5-schneidig, Senkwinkel 90°. Zum Bohren und Ansenken in einem Arbeitsgang in Weichhölzern. Umgedreht auch als Tiefenstopp verwendbar.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Senkdurchmesser:
20
Bohrungsdurchmesser:
8
Gesamtlänge:
35
Außendurchmesser:
20 mm
Bohrerdurchmesser:
8,0 mm
Hersteller:
Famag
Weitere Suchbegriffe: Aufsteckversenker WS I 8,0mm A 20mm FAMAG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 17,24*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 12,15*
€ 17,25*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 12,17*
€ 17,30*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 12,70*
€ 18,13*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 13,04*
€ 18,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.