Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter für DURO T Gr. 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter für DURO T Gr. 200 mm
Röhm Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter für DURO T Gr. 200 mm
Röhm Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter für DURO T Gr. 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-338343
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437491
EAN/GTIN:
     4019208227788
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350

Statisch ausgewuchtet und komplett oberflächengehärteter Futterkörper. Genauigkeit bei höherer Belastung durch hohe Steifigkeit, bei bis zu 20 % höheren Spannkräften. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Das Dreibacken-Drehfutter hat eine Sichtmarkierung für die Backen-Schnellverstellung und eine ansprechende Außenform mit Spritzwasserkante, hohe Bedienerfreundlichkeit und hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit. Durch die sehr guten Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitfläche, wie Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche, Keilstangen, Treibring und Gleitsteine, ergibt sich ein sehr hoher Korrosionsschutz. Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel. Drehfutter für Fräsmaschinen, in Verbindung mit einer Grundplatte auch stationär auf Fräsmaschinen, TeilapPARATen und Bearbeitungszentrum einsetzbar.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 55027
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Futtergröße in Zoll:
8
Durchgangsbohrung-Ø:
52 mm
Anzahl der Backen:
3
Durchgang:
52
DIN:
55027
Ausführung:
*Bei Erhalt der Genauigkeit.
Durchgangsbohrung:
52 mm
Spannkraft:
48 kN
D:
81 mm
Drehzahl max.:
4.600 min-1
Drehmoment:
60 Nm
Größe:
200 mm
Hersteller:
Röhm
Futtergröße:
200
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.740,84*
€ 1.802,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.818,15*
€ 1.879,48*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.784,35*
€ 1.879,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.881,78*
€ 1.944,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.022,61*
€ 2.096,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,57*
€ 2.494,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,22*
€ 2.479,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.042,91*
€ 2.431,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,61*
€ 2.406,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
249678
ab € 218,27*
Sonstiges
RÖHM
94017
ab € 62,81*
Sonstiges
RÖHM
236440
ab € 8,85*
Sonstiges
RÖHM
94013
ab € 140,02*
Sonstiges
RÖHM
94001
ab € 328,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.