Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter für DURO T Gr. 200 mm KK 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter für DURO T Gr. 200 mm KK 6
Röhm Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter für DURO T Gr. 200 mm KK 6
Röhm Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter für DURO T Gr. 200 mm KK 6
Röhm Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter für DURO T Gr. 200 mm KK 6
Artikel-Nr.:
     5417B-338351
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437552
EAN/GTIN:
     4019208227894
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T mit Kurzkegel DIN 55027, mit Stehbolzen und Bundmutter

Statisch ausgewuchtet und komplett oberflächengehärteter Futterkörper. Genauigkeit bei höherer Belastung durch hohe Steifigkeit, bei bis zu 20 % höheren Spannkräften. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Das Dreibacken-Drehfutter hat eine Sichtmarkierung für die Backen-Schnellverstellung und eine ansprechende Außenform mit Spritzwasserkante, hohe Bedienerfreundlichkeit und hohe Backenwechselwiederholgenauigkeit. Durch die sehr guten Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitfläche, wie Spindelgewinde und Spindel-Abstützfläche, Keilstangen, Treibring und Gleitsteine, ergibt sich ein sehr hoher Korrosionsschutz. Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter mit Grundbacken und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel. Drehfutter für Fräsmaschinen, in Verbindung mit einer Grundplatte auch stationär auf Fräsmaschinen, TeilapPARATen und Bearbeitungszentrum einsetzbar.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 55027
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchgangsbohrung-Ø:
52 mm
Kurzkegelgröße:
6
Anzahl der Backen:
3
Durchgang:
52
DIN:
55027
Ausführung:
*Bei Erhalt der Genauigkeit.
Aufnahme Kurzkegel:
6
Durchgangsbohrung:
52 mm
Spannkraft:
48 kN
D:
97 mm
Drehzahl max.:
4.600 min-1
f:
133,4 mm
Drehmoment:
60 Nm
Größe:
200 mm
Hersteller:
Röhm
Futtergröße:
200
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.068,52*
€ 2.137,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.083,59*
€ 2.157,74*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.050,20*
€ 2.157,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.161,73*
€ 2.232,63*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.326,31*
€ 2.408,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.408,92*
€ 2.866,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.397,79*
€ 2.853,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.349,97*
€ 2.796,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.326,31*
€ 2.768,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.