Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Schwere Apparaterolle C121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Schwere Apparaterolle C121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau
BS Schwere Apparaterolle C121, Lenkrolle Festst., Rad-Ø 150 mm, Tragkr. 100 kg, Kugellager, thermopl. Gummi grau
Artikel-Nr.:
     5417B-338871
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885104856
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterollen 100kg
Schwere Apparaterolle C121.A85.151, Produkttyp: Lenkrollen mit Feststeller, Befestigung: Rückenloch, Material/Art des Radkörpers: 0, Material der Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau, Lager: 0, Ø Rad: 150 mm, Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lager:
Kugellager
Befestigung:
Mittelloch
Rollenart:
Lenkrolle mit Feststeller
Lagerkategorie:
Kugellager
Gehäuse:
Stahlblech
Radkörperkategorie:
Kunststoff
Laufflächenkategorie:
Gummi
Doppelrolle:
nein
Gehäusebesonderheit:
zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Anmerkung:
verzinkt chromatiert
Befestigungskategorie:
Rückenloch
Typ:
Lenkrolle mit Totalfeststeller
Hersteller:
BS Rollen
Laufflächenfarbe:
grau
Schraublochdurchmesser:
12,2 mm
Ausladung:
45 mm
Bauhöhe:
188 mm
Plattengröße:
ohne mm
Radkörper:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
32 mm
Raddurchmesser:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: apparaterolle, apparaterollen lenkrolle, BS-Lenkrolle mit Totalfeststeller-Mittelloch-150-g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.