Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy dreilagige Fleecejacke Croft Gr. S marine/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy dreilagige Fleecejacke Croft Gr. S marine/schwarz
Dassy dreilagige Fleecejacke Croft Gr. S marine/schwarz
Dassy dreilagige Fleecejacke Croft Gr. S marine/schwarz
Dassy dreilagige Fleecejacke Croft Gr. S marine/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-339099
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729069135
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
CROFT Dreilagige Fleecejacke, verstärkt mit Canvas

Ausführung:

Keine alltägliche Fleecejacke. Mit der CROFT und ihrer fortgeschrittenen Dreischichtstruktur trotzen Sie sogar der größten Winterkälte. Diese Fleecejacke hält Sie auch bei schlechtem Wetter warm und trocken, was einen längeren Arbeitskomfort garantiert.
Ihre Fleecejacke sieht länger wie neu aus dank der Antipilling-Funktion des Stoffs.
  • Kinnschutz
  • Verstärkung mit Cordura an den Ellbogen
  • Strickbund im Ärmelende bietet zusätzlichen Schutz  vor Wind
  • Brusttasche
  • Stiftefach
  • 2 große Schubtaschen mit Reißverschluss

Dreilagiges Fleece:
Der wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Stoff schützt zusätzlich bei schlechtem Wetter und hält Sie bei der Arbeit komfortabel trocken und warm, weil die Körpertemperatur optimal reguliert wird, die Transpirationsfeuchtigkeit kann jedoch entweichen. WR= 4000mm, MVP= 2000 g/m²/24h

Material:
  • Material: 100% Polyester
  • Gewicht: 350 g/m
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Dassy
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Gewicht:
350 g/m²
Form:
langarm
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Farbe:
marine/schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: fleece jacke, Dassy-FLEECEJACKE CROFT PES28 (350 gr) DUNKELBLAU/
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 44,05*
€ 59,55*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,36*
€ 59,66*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.