Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Fräskrone SDS-max 55x550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Fräskrone SDS-max 55x550 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 55x550 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 55x550 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 55x550 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 55x550 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 55x550 mm
Projahn Fräskrone SDS-max 55x550 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-339279
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     818055550
EAN/GTIN:
     4000146805558
Suchbegriffe:
Durchbruchbohrer
Durchbruchkrone
Fräskrone
durchbruchbohrer sds max 55 mm
Fräskrone SDS-max 55x550 mm
Beton-Fräskrone SDS-max
Beton-Fräskrone mit integriertem SDS-max Aufnahmeschaft
  • Einteiliges robustes Durchbruchwerkzeug für effizientes Bohren
  • Exaktes, punktgenaues Anbohren und rascher Bohrfortschritt durch den mit meißelförmigen Hartmetall-Zähnen und einer Zentrierspitze ausgestatteten Bohrerkopf
  • Verbesserte Bohrleistung in Armierung
  • Die kurze Spirale mit großvolumigen Bohrmehlnuten ermöglicht problemlose Bohrmehlabfuhr und reduziert Abrieb und Vibration
  • Bohrlochtiefe bis Schaftende variabel, Ausmeißeln des Bohrkerns entfällt durch Ausbohren des Gesamtquerschnitts in einem Arbeitsgang
  • Effiziente Handhabung dank einteiliger Werkzeugkonstruktion, optimale Kraftübertragung, Montage von Adaptern und Zentrierbohrern entfällt
  • Optimale Zahngeometrie und Zahnanordnung zum Durchbohren von Armierung und harten Materialien
  • Neue Fräskopfgeometrie schafft gerade, runde Bohrlöcher
  • Geeignet für armierten Beton, Mauerwerk und Naturstein
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Projahn
Schaft:
SDS-max
Durchmesser:
55
Verwendung:
Beton, Mauerwerk, Natursteinwerk
Gesamtlänge:
550
Weitere Suchbegriffe: durchbruchbohrer sds max, durchbruchbohrer 55 mm, Projahn, SDS-max, 55x550, mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 185,52*
€ 222,85*
€ 5,95*
ab € 187,23*
€ 224,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,37*
€ 226,69*
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 181,69*
€ 229,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,45*
€ 246,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.