Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. L carbon/acid-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. L carbon/acid-yellow
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. L carbon/acid-yellow
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. L carbon/acid-yellow
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. L carbon/acid-yellow
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. L carbon/acid-yellow
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. L carbon/acid-yellow
James & Nicholson Herren Daunenjacke JN1060 Gr. L carbon/acid-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-339696
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901599919
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
James & Nicolson Herren Daunenjacke JN1060

Ausführung:
  • ultraleichte Daunenjacke mit Kapuze in sportlichem Style
  • Jacke ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
  • gerade Steppung
  • doppelte Steppnähte
  • kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
  • kontrastfarbige Einfassung an Kapuze
  • Ärmel und Saum
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material

Material: 
  • Oberstoff und Futter:  100% Polyamid
  • Wattierung: 90% Daunen / 10% Federn



Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
cbay
Naht:
Doppelte Steppnähte
Multicolor (ja/nein):
1
Herkunftsland:
China
Farbwerte CMYK:
"C:16/M:0/Y:31/K: 82 C:20/M:0/Y:91/K: 0"
Artikel:
JN1060
Farbewerte Pantone:
"447U 381C"
Beschreibung:
"Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material Jacke ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel Doppelte Steppnähte Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse Kontrastfarbige Einfassung an Kapuze, Ärmel und Saum 2 seitliche Taschen mit R
Features:
"Daunen Jacke Kapuze mehrfarbig Polyester/Polyamid Reißverschluss Stepp Wind & Wasserabweisend"
Zusatz:
Daunen Jacke Kapuze mehrfarbig
Pflegetext chem. Reinigen:
Nicht chemisch reinigen
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
grau
Pflegetext el. Trocknung:
Trommeltrocknen niedrige Temperatur (schonend)
Pflegetext Bügeln:
Nicht bügeln
Pflegetext Bleichen:
Nicht bleichen
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Polyamid
Farbe:
carbon/acid-yellow
Größe:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.