Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. XL blue/silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. XL blue/silver
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. XL blue/silver
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. XL blue/silver
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. XL blue/silver
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. XL blue/silver
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. XL blue/silver
Artikel-Nr.:
     5417B-339950
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901599094
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Daiber ultraleichte Daunenjacke mit Kapuze in sportlichem Style

Ausführung:

  • Jacke ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
  • Body in V-Steppung
  • taillierter Schnitt
  • doppelte Steppnähte
  • kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
  • kontrastfarbige Einfassung an Kapuze
  • Ärmel und Saum
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material

Material: 
  • Oberstoff und Futter:  100% Polyamid
  • Wattierung: 90% Daunen / 10% Federn

Weitere Informationen:
Saison:
Winter
Ausführung:
Jacke
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN1059
Pflegeanleitung:
bis 30°C Feinwäsche waschbar, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, nicht büglen, nicht bleichen
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:100/M:44/Y:0/K: 0 C:0/M:0/Y:0/K: 15"
Farbewerte Pantone:
"300U 420U"
Features:
"Daunen Kapuze Lady mehrfarbig Polyester/Polyamid Reißverschluss Jacke Stepp Wind & Wasserabweisend tailliert"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
blau
Farbkürzel:
blus
Naht:
Doppelte Steppnähte
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyamid
Geschlecht:
Damen
Farbe:
blue/silver
Größe:
XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,89*
€ 93,35*
5 Tage
104
Frei Haus
ab € 75,29*
€ 99,10*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,23*
€ 108,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.