Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Diamantscheibe Glas, 85 x 15 mm, 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Diamantscheibe Glas, 85 x 15 mm, 1 Stk.
Makita Diamantscheibe Glas, 85 x 15 mm, 1 Stk.
Makita Diamantscheibe Glas, 85 x 15 mm, 1 Stk.
Makita Diamantscheibe Glas, 85 x 15 mm, 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417B-340080
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381399777
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Makita Ersatzteile
Makita Diamantscheibe Glas, 85 x 15 mm, 1 Stk.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
4500
Bohrungsdurchmesser:
15
Segmentbreite:
1,8
Segmenthöhe:
4,5
Hersteller:
Makita
Artikeltyp:
Diamanttrennscheibe
Stärke:
1,8 mm
Durchmesser:
85
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Makita, Glas,, 85, x, 15
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,80*
€ 35,71*
€ 5,90*
ab € 26,86*
€ 36,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,82*
€ 36,76*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,68*
€ 36,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,61*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.