Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. M carbon/acid-yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. M carbon/acid-yellow
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. M carbon/acid-yellow
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. M carbon/acid-yellow
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. M carbon/acid-yellow
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. M carbon/acid-yellow
James & Nicholson Damen Daunenjacke JN1059 Gr. M carbon/acid-yellow
Artikel-Nr.:
     5417B-340430
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901599155
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Daiber ultraleichte Daunenjacke mit Kapuze in sportlichem Style

Ausführung:

  • Jacke ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
  • Body in V-Steppung
  • taillierter Schnitt
  • doppelte Steppnähte
  • kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
  • kontrastfarbige Einfassung an Kapuze
  • Ärmel und Saum
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material

Material: 
  • Oberstoff und Futter:  100% Polyamid
  • Wattierung: 90% Daunen / 10% Federn

Weitere Informationen:
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
grau
Farbkürzel:
cbay
Naht:
Doppelte Steppnähte
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN1059
Pflegeanleitung:
bis 30°C Feinwäsche waschbar, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, nicht büglen, nicht bleichen
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:16/M:0/Y:31/K: 82 C:20/M:0/Y:91/K: 0"
Farbewerte Pantone:
"447U 381C"
Features:
"Daunen Kapuze Lady mehrfarbig Polyester/Polyamid Reißverschluss Jacke Stepp Wind & Wasserabweisend tailliert"
Warengruppe:
Jacken
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
langarm
Material:
100% Polyamid
Saison:
Winter
Ausführung:
Jacke
Geschlecht:
Damen
Farbe:
carbon/acid-yellow
Größe:
M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.