Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Gelochte Dreieckschleifer-Schleifplatte mit Kletthaftung für DS E 170/ DS E 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Gelochte Dreieckschleifer-Schleifplatte mit Kletthaftung für DS E 170/ DS E 180
Metabo Gelochte Dreieckschleifer-Schleifplatte mit Kletthaftung für DS E 170/ DS E 180
Metabo Gelochte Dreieckschleifer-Schleifplatte mit Kletthaftung für DS E 170/ DS E 180
Artikel-Nr.:
     5417B-340879
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     62497000
EAN/GTIN:
     4007430436757
Suchbegriffe:
Schleifplatte
schleifplatte metabo
schleifplatte
Für die Dreieckschleifer DS E 170 und DS E 180 (als Ersatz)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Breite, Blatt mm:
93
Klettverschluss:
Ja
Bruttogewicht:
0,034 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
11,500 cm
Höhe (Verpackung):
1,000 cm
Breite (Verpackung):
10,500 cm
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Metabo-Gelochte Dreieckschleifer-Schleifplatte mit
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 11,95*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,00*
1
€ 4,00*
ab € 8,54*
€ 12,14*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 8,53*
€ 12,16*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,16*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.